Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN015319 - TICS-2232H

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN015319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374200356

Sonepar cikkszám

SN015319

Gyártói cikkszám

TICS-2232H

Gyártói típuskód

TICS-2232H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

egyéb

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 230V 2P+F IP67