TRACON - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F oldalsó védőérintk IP67 SN111418 - TICS-105S67
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217392
Sonepar cikkszám
SN111418
Gyártói cikkszám
TICS-105S67
Gyártói típuskód
TICS-105S67
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
0 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
83 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
5019
Katonai kivitel:
Nem