TRACON - Ipari dugalj rögz Reteszelhető 32A 400V 3P+N+F IP67 SN003227 - TICS-1252R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374193481
Sonepar cikkszám
SN003227
Gyártói cikkszám
TICS-1252R
Gyártói típuskód
TICS-1252R
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem