TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+E 6h IP44 SN071831 - TICS-023H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374193337
Sonepar cikkszám
SN071831
Gyártói cikkszám
TICS-023H
Gyártói típuskód
TICS-023H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
5019
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+E 6h IP44