Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 tömszelencés TICS-023P - TICS-023P

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 tömszelencés TICS-023P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Védettség (IP) - IP44

  • Kábelbevezetés - tömszelencés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374150743

Sonepar cikkszám

TICS-023P

Gyártói cikkszám

TICS-023P

Gyártói típuskód

TICS-023P

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

32 A

Védettség (IP):

IP44

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 tömszelencés