Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN015307 - TICS-0232H

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN015307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200295

Sonepar cikkszám

SN015307

Gyártói cikkszám

TICS-0232H

Gyártói típuskód

TICS-0232H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5019

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67