TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 fázisfordító SN015310 - TICS-0252PF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374192354
Sonepar cikkszám
SN015310
Gyártói cikkszám
TICS-0252PF
Gyártói típuskód
TICS-0252PF
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3002
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 fázisfordító