TRACON - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP44 TICS-525 - TICS-525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374139601
Sonepar cikkszám
TICS-525
Gyártói cikkszám
TICS-525
Gyártói típuskód
TICS-525
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3002
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP44