Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari padlójelölő szalag L:33m,W:50mm SN006503 - BY50

MásolásMásolás
TRACON - Ipari padlójelölő szalag L:33m,W:50mm SN006503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - többszínű

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 33 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374194426

Sonepar cikkszám

SN006503

Gyártói cikkszám

BY50

Gyártói típuskód

BY50

Szélesség:

50 mm

Szín:

többszínű

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

33 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-40-105 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ipari padlójelölő szalag L:33m,W:50mm