Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari spec csatl adapter 2P+F 16A/Schuko IP44 TICS-A1 - TICS-A1

MásolásMásolás
TRACON - Ipari spec csatl adapter 2P+F 16A/Schuko IP44 TICS-A1

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - egyéb

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374169974

Sonepar cikkszám

TICS-A1

Gyártói cikkszám

TICS-A1

Gyártói típuskód

TICS-A1

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

egyéb

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A3p230V

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó 63A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 125A:

egyéb

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

110 mm

Szélesség:

50 mm

Mélység:

50 mm

Adapter: CEE dugó / SCHUKO aljzat