Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Iskolacsengő 24V 0,017A, 85dB SN075954 - BELL24

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Iskolacsengő 24V 0,017A, 85dB SN075954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Névtáblával - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075954

Gyártói cikkszám

BELL24

Gyártói típuskód

BELL24

Alak:

egyéb

Névtáblával:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Vezeték nélküli:

Nem

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

0 mm

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

124 mm

Átmérő:

124 mm

Magasság:

61 mm

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Iskolacsengő 24V 0,017A, 85dB