Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ívelt biztonsági üvegajtós fémelosztószekrény 600×1500×250 / 216M (24×9 rows) SX077885 - TGE6015025

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Ívelt biztonsági üvegajtós fémelosztószekrény 600×1500×250 / 216M (24×9 rows) SX077885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1500 mm

  • Mélység - 250 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

488 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374223904

Sonepar cikkszám

SX077885

Gyártói cikkszám

TGE6015025

Gyártói típuskód

TGE6015025

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1500 mm

Mélység:

250 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

800 N

Ívelt biztonsági üvegajtós fémelosztószekrény 600×1500×250 / 216M (24×9 rows)