Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó LED-es 1,5W G4 foglalat 12V 2700K 360° IP20 SN015205 - LG41,5W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 1,5W G4 foglalat 12V 2700K 360° IP20 SN015205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.5-1.5 W

  • Fényáram - 100-100 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374193566

Sonepar cikkszám

SN015205

Gyártói cikkszám

LG41,5W

Gyártói típuskód

LG41,5W

Lámpateljesítmény:

1.5-1.5 W

Fényáram:

100-100 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC/DC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

35 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

66.7 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

13.56070295 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

10 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

30000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1.5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 1,5W G4 foglalat 12V 2700K 360°