TRACON - Izzó LED-es 1,5W G4 foglalat 12V 4000K 360° IP20 SN015204 - LG41,5NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1.5-1.5 W
Fényáram - 100-100 lm
Foglalat - G4
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374198523
Sonepar cikkszám
SN015204
Gyártói cikkszám
LG41,5NW
Gyártói típuskód
LG41,5NW
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Fényáram:
100-100 lm
Foglalat:
G4
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC/DC
Sugárzási szög:
300-300 °
Hosszúság:
35 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
66.7 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
13.56070295 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
10 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1.5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem