Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat 230VAC 4000K 230° SN015208 - LG92NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat 230VAC 4000K 230° SN015208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198493

Sonepar cikkszám

SN015208

Gyártói cikkszám

LG92NW

Gyártói típuskód

LG92NW

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat 230VAC 4000K 230°