Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat LED mfehér LG92W - LG92W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat LED mfehér LG92W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374190053

Sonepar cikkszám

LG92W

Gyártói cikkszám

LG92W

Gyártói típuskód

LG92W

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

42 mm

Átmérő:

16 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat LED mfehér