Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó LED-es 2W 12VAC/DC G4 foglalat 140lm mfehér 180° IP20 SN010981 - LG4K2NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 2W 12VAC/DC G4 foglalat 140lm mfehér 180° IP20 SN010981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényáram - 140-140 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010981

Gyártói cikkszám

LG4K2NW

Gyártói típuskód

LG4K2NW

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényáram:

140-140 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

32 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

333.33-333.33 mA

Fényerősség:

22.28169203 cd

Átmérő:

20 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

30000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 2W 12VAC/DC G4 foglalat 140lm mfehér 180°