Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 2700K 160° IP20 SN015209 - LG93W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 2700K 160° IP20 SN015209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 200-200 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374193542

Sonepar cikkszám

SN015209

Gyártói cikkszám

LG93W

Gyártói típuskód

LG93W

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

200-200 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

66.66666667 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

26.09-26.09 mA

Fényerősség:

38.51989886 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 2700K 160°