Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 4000K 360° IP20 SN015210 - LG9S3NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 4000K 360° IP20 SN015210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 180-180 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198509

Sonepar cikkszám

SN015210

Gyártói cikkszám

LG9S3NW

Gyártói típuskód

LG9S3NW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

180-180 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

51 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Fényerősség:

14.32394488 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

14 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 3W G9 foglalat 230VAC 4000K 360°