Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér LG94W - LG94W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér LG94W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192033

Sonepar cikkszám

LG94W

Gyártói cikkszám

LG94W

Gyártói típuskód

LG94W

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

70 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

32 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér