TRACON - Izzó ledes 0,8W/ 12V GU4foglalat AC/DC sárga IP20 MR11L-Y - MR11L-Y
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.8-0.8 W
Fényáram - 40-40 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 0-0 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374153645
Sonepar cikkszám
MR11L-Y
Gyártói cikkszám
MR11L-Y
Gyártói típuskód
MR11L-Y
Lámpateljesítmény:
0.8-0.8 W
Fényáram:
40-40 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
0-0 K
Lámpaforma:
gomba
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
32.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
50 lm/W
Szín:
sárga
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
133.33-133.33 mA
Fényerősség:
123.1936537 cd
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0.8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb