Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes 11W/230V E27foglalat gömb 2700K 880lm SN015144 - LA6511W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 11W/230V E27foglalat gömb 2700K 880lm SN015144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374197892

Sonepar cikkszám

SN015144

Gyártói cikkszám

LA6511W

Gyártói típuskód

LA6511W

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 11W/230V E27foglalat gömb 2700K 880lm