Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat gömb 4000K 1080lm SN014797 - LA6012NWE

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat gömb 4000K 1080lm SN014797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374200516

Sonepar cikkszám

SN014797

Gyártói cikkszám

LA6012NWE

Gyártói típuskód

LA6012NWE

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12W/230V E27foglalat gömb 4000K 1080lm