TRACON - Izzó ledes 15W/230V E27 gömb 2700K 1620lm 250° A60 IP20 LA6015W - LA6015W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Fényáram - 1620-1620 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190039
Sonepar cikkszám
LA6015W
Gyártói cikkszám
LA6015W
Gyártói típuskód
LA6015W
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényáram:
1620-1620 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
93.17-93.17 mA
Fényerősség:
163.8503233 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb