Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 4000K gömb burájú G120 1600lm 270° IP20 SN117977 - LGS12018NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 4000K gömb burájú G120 1600lm 270° IP20 SN117977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1600-1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374219143

Sonepar cikkszám

SN117977

Gyártói cikkszám

LGS12018NW

Gyártói típuskód

LGS12018NW

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1600-1600 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

180-180 °

Hosszúság:

157 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

88.9 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

111.8-111.8 mA

Fényerősség:

254.647909 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

120 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

G25

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 18W/230V E27 foglalat 4000K gömb burájú G120 1600lm 270° IP20