TRACON - Izzó ledes 2,7W/230V E14foglalat 60db LED 6300K 120fok IP20 LED-E14-60-CW - LED-E14-60-CW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.7-2.7 W
Fényáram - 200-200 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374175791
Sonepar cikkszám
LED-E14-60-CW
Gyártói cikkszám
LED-E14-60-CW
Gyártói típuskód
LED-E14-60-CW
Lámpateljesítmény:
2.7-2.7 W
Fényáram:
200-200 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
gomba
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
74 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
74.07407407 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
23.47-23.47 mA
Fényerősség:
63.66197724 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2.7 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb