TRACON - Izzó ledes 2,7W/230V E27foglalat 60db LED 3000K 120fok IP20 LED-E27-60-WW - LED-E27-60-WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.7-2.7 W
Fényáram - 180-180 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374175821
Sonepar cikkszám
LED-E27-60-WW
Gyártói cikkszám
LED-E27-60-WW
Gyártói típuskód
LED-E27-60-WW
Lámpateljesítmény:
2.7-2.7 W
Fényáram:
180-180 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
gomba
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
72 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
66.66666667 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
23.47-23.47 mA
Fényerősség:
57.29577951 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2.7 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb