TRACON - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 320lm 2700K 360° IP20 SN015218 - LH4W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 320-320 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374200721
Sonepar cikkszám
SN015218
Gyártói cikkszám
LH4W
Gyártói típuskód
LH4W
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
320-320 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
50 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
25.4647909 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
16 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb