Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 5W/230V E14foglalat gyertya 370lm 2700K 250° IP20 SN015216 - LGY5W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 5W/230V E14foglalat gyertya 370lm 2700K 250° IP20 SN015216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374192064

Sonepar cikkszám

SN015216

Gyártói cikkszám

LGY5W

Gyártói típuskód

LGY5W

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

380-380 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

250-250 °

Hosszúság:

99 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

380 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

G16.5

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V E14foglalat gyertya 370lm 2700K 250°