TRACON - Izzó ledes 8,5W/230V E27foglalat gömb 2700K LA608W - LA608W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190022
Sonepar cikkszám
LA608W
Gyártói cikkszám
LA608W
Gyártói típuskód
LA608W
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,5W/230V E27foglalat gömb 2700K