TRACON - Izzó ledes 8W/230V E14 foglalat gyertya 570lm 4000K 250° IP20 SN077851 - LGY8NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 710-710 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077851
Gyártói cikkszám
LGY8NW
Gyártói típuskód
LGY8NW
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
710-710 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
250-250 °
Hosszúság:
118 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
71.25 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
710 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
57.65103967 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
B11
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem