Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 8W/230V E14foglalat 710lm 4000K gömb IP20 SN073734 - LMG458NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 8W/230V E14foglalat 710lm 4000K gömb IP20 SN073734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 710-710 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206136

Sonepar cikkszám

SN073734

Gyártói cikkszám

LMG458NW

Gyártói típuskód

LMG458NW

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

710-710 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

90 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

88.75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

710 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

69.56-69.56 mA

Fényerősség:

96.281 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

46.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

G16.5

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E14foglalat 570lm 4000K gömb