Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 8W/230V E14foglalat gyertya 570lm 2700K 250° IP20 SN073733 - LGY8W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 8W/230V E14foglalat gyertya 570lm 2700K 250° IP20 SN073733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 570-570 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206365

Sonepar cikkszám

SN073733

Gyártói cikkszám

LGY8W

Gyártói típuskód

LGY8W

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

570-570 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

250-250 °

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

71.25 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

57.65103967 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

B11

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E14foglalat gyertya 570lm 2700K 250°