Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes 8W R7s 4100K foglalat 118mm SN001811 - LR7S1188NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 8W R7s 4100K foglalat 118mm SN001811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 118 mm

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374193580

Sonepar cikkszám

SN001811

Gyártói cikkszám

LR7S1188NW

Gyártói típuskód

LR7S1188NW

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

118 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W R7s 4100K foglalat 118mm