Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat R63 2700K 120fok 638lm IP20 SN054722 - LR639W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat R63 2700K 120fok 638lm IP20 SN054722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 638-638 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374203074

Sonepar cikkszám

SN054722

Gyártói cikkszám

LR639W

Gyártói típuskód

LR639W

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

638-638 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

70.88888889 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

78.26-78.26 mA

Fényerősség:

203.0817074 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

63 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27foglalat R63 2700K 120fok 638lm