Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes COB 230VAC, 5 W, 6500 K, GU10, 365 lm, 40° IP20 COBGU105CW - COBGU105CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes COB 230VAC, 5 W, 6500 K, GU10, 365 lm, 40° IP20 COBGU105CW

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 365-365 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374190275

Sonepar cikkszám

COBGU105CW

Gyártói cikkszám

COBGU105CW

Gyártói típuskód

COBGU105CW

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

365-365 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

53 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

73 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Fényerősség:

963.2578133 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

30000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes COB 230VAC, 5 W, 6500 K, GU10, 365 lm, 40°