Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes COB 230VAC, 7 W, 2700 K, GU10, 490 lm, 40° COBGU107WW - COBGU107WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes COB 230VAC, 7 W, 2700 K, GU10, 490 lm, 40° COBGU107WW

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374190282

Sonepar cikkszám

COBGU107WW

Gyártói cikkszám

COBGU107WW

Gyártói típuskód

COBGU107WW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

53 mm

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes COB 230VAC, 7 W, 2700 K, GU10, 490 lm, 40°