TRACON - Izzó ledes COB 230VAC, 7 W, 6500 K, GU10, 511 lm, 40° IP20 COBGU107CW - COBGU107CW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 511-511 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190299
Sonepar cikkszám
COBGU107CW
Gyártói cikkszám
COBGU107CW
Gyártói típuskód
COBGU107CW
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
511-511 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
53 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
1348.560939 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb