Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes COB 7W/230V spot GU10foglalat 2700K 490lm SN015274 - VCOB7WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes COB 7W/230V spot GU10foglalat 2700K 490lm SN015274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198875

Sonepar cikkszám

SN015274

Gyártói cikkszám

VCOB7WW

Gyártói típuskód

VCOB7WW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes COB 7W/230V spot GU10foglalat 2700K 490lm