TRACON - Izzó ledes COB SMD 230VAC, 5 W, 2700 K, GU10, 350 lm, dim IP20 COBDGU105WW - COBDGU105WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 350-350 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191951
Sonepar cikkszám
COBDGU105WW
Gyártói cikkszám
COBDGU105WW
Gyártói típuskód
COBDGU105WW
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
350-350 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
53 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
70 lm/W
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
43.47-43.47 mA
Fényerősség:
923.6718758 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb