Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes COG gömb, átlátszó E27 6W COGA606W - COGA606W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes  COG gömb, átlátszó E27 6W COGA606W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374193498

Sonepar cikkszám

COGA606W

Gyártói cikkszám

COGA606W

Gyártói típuskód

COGA606W

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

400-400 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

107 mm

Átmérő:

60 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes COG gömb, átlátszó E27 6W