Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 230 V, 50 Hz, E27, 8 W, A45, 3000 K IP20 LOA45E278WW - LOA45E278WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 230 V, 50 Hz, E27, 8 W, A45, 3000 K IP20 LOA45E278WW

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374191029

Sonepar cikkszám

LOA45E278WW

Gyártói cikkszám

LOA45E278WW

Gyártói típuskód

LOA45E278WW

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

650-650 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

81.25 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

51.72535651 cd

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes olajhűtéssel 230 V, 50 Hz, E27, 8 W, A45, 3000 K