TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 230 V, 50 Hz, E27, 8 W, A45, 4500 K LOA45E278NW - LOA45E278NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374191043
Sonepar cikkszám
LOA45E278NW
Gyártói cikkszám
LOA45E278NW
Gyártói típuskód
LOA45E278NW
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
90 mm
Átmérő:
55 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes olajhűtéssel 230 V, 50 Hz, E27, 8 W, A45, 4500 K