Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 4500K IP20 SN015226 - LOCE143NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 4500K IP20 SN015226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374192996

Sonepar cikkszám

SN015226

Gyártói cikkszám

LOCE143NW

Gyártói típuskód

LOCE143NW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

300-300 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

95 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Fényerősség:

23.87324146 cd

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

B11

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 4500K