Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes Power 7W/230V E14foglalat 480lm 6400K 40fok IP20 SN001476 - LE147CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes Power 7W/230V E14foglalat  480lm 6400K 40fok IP20 SN001476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 480-480 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374190190

Sonepar cikkszám

SN001476

Gyártói cikkszám

LE147CW

Gyártói típuskód

LE147CW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

480-480 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

68.57142857 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

1266.750001 cd

Ház színe:

szürke

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes Power 7W/230V E14foglalat 480lm 6400K 40fok