Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 230V E14 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033990 - SMD-E14-12-CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 230V E14 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 235-235 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374191678

Sonepar cikkszám

SN033990

Gyártói cikkszám

SMD-E14-12-CW

Gyártói típuskód

SMD-E14-12-CW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

235-235 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

78.33333333 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Fényerősség:

74.80282325 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 230V E14 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok