Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 3W/12V GU5,3foglalat 235lm 6400K 120fok SMD-MR16-12-CW - SMD-MR16-12-CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 3W/12V GU5,3foglalat  235lm 6400K 120fok SMD-MR16-12-CW

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Alak - kerek

  • LED-ek száma - 12

  • Átmérő - 50 mm

  • Hosszúság - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191739

Sonepar cikkszám

SMD-MR16-12-CW

Gyártói cikkszám

SMD-MR16-12-CW

Gyártói típuskód

SMD-MR16-12-CW

Lámpafeszültség:

12-12 V

Alak:

kerek

LED-ek száma:

12

Átmérő:

50 mm

Hosszúság:

49 mm

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

6000-0 K

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Energia hatékonysági osztály: A+