Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 4W/230V E14foglalat 320lm 6400K 120fok IP20 SMD-E14-15-CW - SMD-E14-15-CW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 4W/230V E14foglalat  320lm 6400K 120fok IP20 SMD-E14-15-CW

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 320-320 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374191456

Sonepar cikkszám

SMD-E14-15-CW

Gyártói cikkszám

SMD-E14-15-CW

Gyártói típuskód

SMD-E14-15-CW

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

320-320 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

101.8591636 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 4W/230V E14foglalat 320lm 6400K 120fok