Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 4W/230V GU10 4000K 310lm 120fok SN008075 - SMD-GU10-15-NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 4W/230V GU10  4000K 310lm 120fok SN008075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374193146

Sonepar cikkszám

SN008075

Gyártói cikkszám

SMD-GU10-15-NW

Gyártói típuskód

SMD-GU10-15-NW

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

65 mm

Átmérő:

51 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 4W/230V GU10 4000K 310lm 120fok