Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes SMD 5W/12V AC/DC MR16 foglalat 300lm 2700K 100fok IP20 SN097764 - SMDMR165W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 5W/12V AC/DC MR16 foglalat 300lm 2700K 100fok IP20 SN097764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097764

Gyártói cikkszám

SMDMR165W

Gyártói típuskód

SMDMR165W

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

300-300 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

48 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

833.33-833.33 mA

Fényerősség:

95.49296586 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzó ledes SMD 5W/12V AC/DC MR16 foglalat 300lm 2700K 100fok IP20